Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LWL-Konverter PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Herst.-Teile-Nr.: 2708371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-652-8431
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
Ausgangstyp=Strom
Spannung
Ausgangsbereich=0.46A
42VDC
60VAC
Montagetyp=DIN-Schiene
Versorgungsspannung=18 bis 30 VDC
Betriebstemperatur min.=-20°C
Betriebstemperatur max.=+60°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Umsetzer, Medienkonverter, 6528431, Automation, Pheonix Contact, Signalaufbereitung, Steuerrelais
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 272,94*
€ 287,89*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 276,30*
€ 299,39*
€ 6,95*
ab € 297,31*
€ 302,90*
€ 5,95*
ab € 291,74*
€ 313,28*
Lager 108
k.A.
Frei Haus
ab € 372,59*
€ 384,50*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,59*
€ 443,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2989174
ab € 47,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2901809
ab € 43,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901820
ab € 43,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901815
ab € 43,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2989271
ab € 53,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2901821
ab € 48,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901816
ab € 48,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901801
ab € 71,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2901811
ab € 61,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901822
ab € 71,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2901817
ab € 71,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2989242
ab € 58,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2901832
ab € 52,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2901836
ab € 53,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2989349
ab € 66,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2901833
ab € 57,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2901837
ab € 58,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2901828
ab € 92,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2901834
ab € 92,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2901838
ab € 74,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2890014
ab € 4,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 69,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 868,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 1.098,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2761059
ab € 18,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2708520
ab € 13,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 21,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2319200
ab € 23,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 4,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 5,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 4,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 5,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2744416
ab € 194,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 54,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799429
ab € 23,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 24,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 24,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 4,774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG