Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-652-4518 Herst.-Nr.: 416XA203P EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 652-4518P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Cermettrimmer 416X 2, 5x5mm seite 20KOhm // SMD=Nein, Gehäuse=7 x 3.5 , mm, Anzahl der Umdrehungen=Multi-, Technologie=Cermet, Widerstandswert=20KOhms, Widerstandstoleranz=25%, Nennleistung=0.2W, Betriebstemperatur=-25 bis +100°C, Rotationslebensdauer=100, Maximale Spannung=100V, Temperaturkoeffizi // Cermet-Potentiometer Typ 416 (2,5 x 5 mm), seitliche Einstellung / Cermet-Potentiometer Typ 416 (2,5 x 5 mm), Einstellung von oben / Einstellung über Kreuzschlitzschraube / Horizontale Montage / Staub-/Spritzwassergeschützt / Leiterplatten-Abstandshalter und Haltevorrichtung / Cermet-Potentiometer mit hoher Stabilität / Ausgewählt für ±20 % Toleranz |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD Potentiometer, Trimmer-Potentiometer, Tyco, Trimmer, Eingängig bis 9 mm Cermet - PCB-Montage, Cermet-Potentiometer Typ 416 (25 x 5 mm) seitlic, 6524518, Cermettrimmer 416X 2, 5x5mm seite 20KOhm, Widerstand |
|  |  |
|
|