Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Konstantspannung LED-Treiber, Ausgang 24V / 3.13A, 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-651-8529
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT75/220-240/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
LED Treiber
LED-Konverter
Integrierte Kabelklemme. Für getrennten Einbau geeignet.
Eingangsspannung = 220 - 240 V
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 3.13A
Ausgangsleistung max. = 75W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP64
Serie = OPTOTRONIC OT
Nennspannung = 220 - 240V
Weitere Suchbegriffe: LED-Netzteil, PCB-LED, osram led treiber, led treiber, led treiber 75w, 6518529, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, Osram, OT75/220240/24
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 37,81*
€ 42,48*
€ 4,50*
ab € 37,43*
€ 43,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG