Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ISOCAL(5079427) LCR METER LCR131 - Herst.Art-Nr.: LCR131


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-649-5072
Hersteller:  Escort
Herst.-Nr.:  LCR131
EAN:  k.A.
ISOCAL(5079427) LCR METER LCR131 // LCR131 / LCR-Messgerät LCR131 / Zweifache 4½stellige-LCD-Anzeige (Maximalanzeige 20.000) / 0,5% Grundgenauigkeit / Zur Messung von Induktivität, Kapazität und Widerstand / Gleichzeitige Anzeige von L, C, R mit zugehörigem D- bzw. Q-Wert / Parallel-/Reihenmodus zur Messung der äquivalenten Reihen- oder Parallelschaltungswerte / Wählbare Prüffrequenz 120Hz/1kHz / Relativmodus für Toleranzprüfungen und Bauteileauswahl / Aufzeichnungsmodus mit Messwertspeicherung für Chargenprüfungen Aufruf von Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert der Charge / Selbstkalibrierung bei oberer und unterer Bereichsgrenze mit Prüfkabelkompensation / Entspricht IEC1010-1
... > LCR-Messgeräte > LCR-Messgeräte > Lcr131
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, LCR-Messgeräte, LCR131, 6495072, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät, Oszilloskop
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 437,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG