Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ISOCAL(5059899) Oszilloskop HM1500 - Herstellerartikelnr.: HM1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-649-4574
Hersteller:  Hameg
Herst.-Nr.:  HM1500
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hameg
Oszilloskop
ISOCAL(5059899) Oszilloskop HM1500
... > Analogoszilloskope > Dual Trace 100MHz, 150MHz und 200MHz > HM1000/1500, 100/150MHz
Weitere Suchbegriffe: Analogoszilloskope, Dual Trace 100MHz, 150MHz und 200MHz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 1.280,00*
RS_Components
€ 5,95*
€ 1.480,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,00*
€ 1.761,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Testec
TT HF 212-RA
€ 60,31*
€ 71,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG