Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ISOCAL(3245802) Funktionsgenerator TG550 - Herst.Art-Nr.: 59120-1450


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-649-4029
Herst.-Nr.:  59120-1450
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren
ISOCAL(3245802) Funktionsgenerator TG550 // TG550 5MHz Funktionsgenerator / Funktionsgenerator TG550, 5MHz / 0,005Hz bis 5MHz Frequenzbereich / Gleichzeitige Anzeige von Frequenz u. Amplitude / Frequenzverriegelung für quarzgesteuerte Stabilität liefert Genauigkeiten besser 0,01% / Präziser, interner linearer oder logarithmischer Wobbelmodus / Externer 7-stelliger Frequenzzähler / 20V Spitze-zu-Spitze max. von 50? oder 600? / 1000:1 Frequenzänderung durch Feineinstellung oder Wobbeln / Interner oder externer AM bis zu 100%
... > Funktionsgeneratoren und Zähler > TTi 0-20MHz > TG550 5MHz Funktionsgenerator
Weitere Suchbegriffe: Funktionsgeneratoren und Zähler, TTi 0-20MHz, TG550 5MHz Funktionsgenerator, 6494029, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 839,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,00*
€ 998,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG