Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ISOCAL(3130249)Differenzdruckmesser2083P - Herst.Art-Nr.: 2083P7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-649-3880
Hersteller:  Digitron
Herst.-Nr.:  2083P7
EAN:  k.A.
ISOCAL(3130249)Differenzdruckmesser2083P // Digitron 2023P und 2083P, 0 bis 7bar / Differenzdruckmesser, Digitron 2023P und 2083P
... > Druckmessgeräte > Digitron 2000P Serie > Digitron 2023P und 2083P, 0 bis 7bar
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgeräte, Digitron 2000P Serie, Digitron 2023P und 2083P 0 bis 7bar, 6493880, Differenzdruckmanometer
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 581,58*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,58*
€ 692,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG