Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ISOCAL(4680997) Oszilloskop IDS810 - Herst.Art-Nr.: 6492893


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-649-2893
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  6492893
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
ISOCAL(4680997) Oszilloskop IDS810 // IDS 700//800 Serie, 150/250MHz / Digitalspeicher-Oszilloskope IDS700/800 Serie, 150/250MHz / Digitalspeicher-Oszilloskope mit Monochrom-(IDS7xx) oder Farb-Display (IDS8xx) / 125K Speicher für lange Wellenformen und horizontale Anzeige mit 12-er Teilung / Triggerfunktionen: Impulsbreite, TV-Zeile, Ereignis- und Zeitverzögerung / Gut-Schlecht-Anzeige, Lernmodus und automatische Einstellsequenz / 15 automatische Messfunktionen / FFT-Funktion / Integriertes Hilfemenü / Bedienfeldfunktion: AutoSet, Speichern/Abrufen, Wellenformverlauf speichern/aufrufen / Max. Eingangsspannung zwischen Signalen: 300V CATII / Software auf Anfrage erhältlich
... > Analog-/Digital-Oszilloskope > ISO-TECH 60, 150 und 250 MHz > IDS 700//800 Serie, 150/250MHz
Weitere Suchbegriffe: Analog-/Digital-Oszilloskope, ISO-TECH 60 150 und 250 MHz, IDS 700//800 Serie 150/250MHz, 6492893
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 1.430,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,00*
€ 1.701,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG