Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ISOCAL(4658906) Funktionsgenerator TG315 - Herst.Art-Nr.: 59120-3330


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-649-2736
Herst.-Nr.:  59120-3330
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren
ISOCAL(4658906) Funktionsgenerator TG315 // TG300Serie 3MHz Funktionsgeneratoren / Funktionsgeneratoren TG300 Serie, 3MHz
... > Funktionsgeneratoren und Zähler > Serie TG300 > TG300Serie 3MHz Funktionsgeneratoren
Weitere Suchbegriffe: Funktionsgeneratoren und Zähler, Serie TG300, TG300Serie 3MHz Funktionsgeneratoren, 6492736, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 505,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,00*
€ 600,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG