Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET T491 SMD Tantal Elko, Kondensator, 22μF ±10%, 16 V dc, +125°C, Gehäuse D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-648-0480
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D226K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Kemet Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie T491, speziell ausgelegt für automatisierte SMD-Prozesse und Anlagen. Die T491-Serie verbindet die bewährte Tantal-Technologie von Kemet mit neuesten Materialien, Prozessen und Automatisierung für sehr wirksame und zuverlässige Kondensatoren. Die Anschlüsse der T491-Serie sind 100 % mattverzinnt und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften und Kompatibilität mit SMD-Lötsystemen.
Symmetrische, flexible Anschlüsse. Lasermarkiertes Gehäuse. Halogenfreies Epoxidharz. Gehäuse mit niedriger Bauhöhe. RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 16 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = D
Äquivalenter Serienwiderstand = 800mOhms
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, smd tantal elko, 6480480, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,30*
5
€ 5,90*
ab € 0,127*
€ 0,321*
1
€ 4,50*
ab € 0,858*
€ 1,225*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,35*
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 83,50*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,93*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,75*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG