Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET T495 SMD Tantal Elko, Kondensator, 100?F ±10%, 16Vdc, +125°C, Gehäuse D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-648-0351
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D107K016ATE125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie T495 von KEMET für anspruchsvolle Anwendungen, die hohen Spitzenstrom und hohes Brummstromvermögen erfordern. Die T495-Serie bietet niedrigen ESR, ausgezeichnete Kapazitätsstabilität und Beständigkeit gegenüber hohen Einschaltstromströmen. Typische Anwendungen umfassen: DC/DC-Wandler, tragbare Elektronik, Telekommunikation und Steuereinheiten, die ein hohes Brummstromvermögen erfordern.
Eigenschaften und Vorteile:. Toleriert hohe Stoßstromwerte. Hohes Brummstromvermögen. Statische beschleunigte Alterung. RoHS-konforme und lose Anschlüsse. Erfüllt oder übertrifft den EIA-Standard 535BAAC . Mit Band und Rolle gemäß EIA 481. Optionale vergoldete Anschlüsse. 100 % Stoßstromtest bei den Größen C, D, E, U, V, X . Kapazitätswerte von 0,1 ?F bis 1000 ?F . Toleranzen von ±10 % und ±20 % . Nennspannung von 2,5 V dc bis 50 V dc . Geprüft nach 95158 DSCC . Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = D
Äquivalenter Serienwiderstand = 125mOhms
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, smd tantal elko, 6480351, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,724*
€ 0,854*
5
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,99*
1
€ 4,50*
ab € 1,19*
€ 1,53*
1
€ 5,95*
ab € 0,704*
€ 2,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,854*
€ 1,016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,824*
€ 0,981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,794*
€ 0,945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,754*
€ 0,897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,724*
€ 0,862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 22
ab € 159,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG