Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ferritkern 4,45mH B66395GX187 - Herst.-Teile-Nr.: B66395GX187 in Produktionsverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-647-9480P
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66395GX187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
Kernsatz
epcos kernsatz
Cores ETD conform to IEC 51(CO)276 Cores made from material N27 with CECC quality certification Ferrite core supplied without air-gap

Zubehör Typ=ETD
Abmessungen=54.5 x 27.8 x 19.3mm
Tiefe=19.3mm
Länge=54.5mm
Breite=27.8mm

Lieferung in Produktionsverpackung in einer Box! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6479480P, Epcos, FerritkernTransformatoren, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
2
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 4,60*
Lager 108
k.A.
2
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 4,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG