Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-647-8005
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM030-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Vollständig kompatibel mit derzeitigen Industriestandards. Selbstrückstellend bei Ausbau oder Senkung des Auslösestroms. Verpackt nach EIA-Standard 481-2
Auslösestrom = 0.6A
Betriebsspannung = 60V
Auslösezeit = 3s
Haltestrom = 0.3A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.98mm
Höhe = 3.18mm
Breite = 5.44mm
Klemmenmaterial = Messing, verzinnt
Minimaler Widerstand = 0.9Ohms
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 6478005, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Rückstellende Sicherungen, SMD, Bourns, MFSM0302
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,47*
1
€ 4,50*
ab € 0,443*
€ 0,6426*
5
€ 5,95*
ab € 0,159*
€ 0,651*
1
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
MF-SMLAB
ab € 29,72*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 71,93*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG