Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
ON Semiconductor LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 500mA, 1.13W, SOIC 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-646-6529
Hersteller:
ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
NUD4001DR2G
EAN/GTIN:
5059042964325
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
PWM-Controller
Current Sensor
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 3,6 30 V
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 1.13W
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
3,6 30 V
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
1.13W
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
Stromsensor IC
,
Analoge Treiber ICs
,
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
current sensor
,
6466529
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber ICs
,
ON Semiconductor
,
NUD4001DR2G
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,81*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,07*
Lager 139
1
€ 7,95*
ab € 0,288*
€ 1,105*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 630 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 8,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WLSK 200
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,89*
Zubehör
CREE XPEAMB-L1-R250-00401 XP COLOR.
Cree
XPEAMB-L1-R250-00401
ab € 1,36*
Zubehör
Ersa 0SVP100 SMD-Vampir Vakuumpipette
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,41*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 24K/W, 15mm x 13mm x 10mm
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
FR4 Adapter mit Adaptionsplatine, 2, 21.59 x 16.51 x 1.5mm
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,71*
Zubehör
FR4 Experimentierplatine für SO, SOJ Bauteile, Kupfer 35μm doppelseitig kaschiert, PCB-Bohrung 1,0mm
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,53*
Zubehör
FR4 Experimentierplatine für SOIC Bauteile, Kupfer 35μm doppelseitig kaschiert, PCB-Bohrung 1,0mm, 20.5 x 8 x 1.5mm
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,61*
Zubehör
FR4 FR4 PCB Adapter für DIL Bauteile, Kupfer 35μm 1, 111 x 39mm
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,90*
Zubehör
FR4 FR4 PCB Adapter für DIL Bauteile, Kupfer 35μm 1, 96.75 x 39mm
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 12,99*
Zubehör
FR4 FR4 PCB Adapter für SO Bauteile, Kupfer 35μm 1, 67.25 x 19mm
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Ideal Tek P-830 Vakuum-Spritze 4teilig
Idealtek
P-830
ab € 13,21*
Zubehör
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 19mm; L: 105mm
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 19mm; L: 117,5mm
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 15,18*
Zubehör
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 22mm; L: 117,35mm
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Werkzeug: Unterdruckgreifer; JBC-JNASE-2A,JBC-RMSE-2QE
JBC
T260-A
ab € 79,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt