Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well Einbau-Schaltnetzteil, 1.5kW, 24Vdc / 63A, 278 x 127 x 83.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-644-8357
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-1500-24
EAN/GTIN:
     5056112052043
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 63A
Nennleistung = 1.5kW
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 278mm
Breite = 127mm
Tiefe = 83.5mm
Brumm- und Störspannung = 150mV ss
Lastausregelung = ±0.5%
Netzausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +70°C
Gewicht = 3kg

EN 60950, UL 60950. UL-Zulassung, TÜV, CB. Verringerung der Ausgangsleistung um 2 % je °C über 45 °C (12 V), 50 °C (24, 27, 48 V). Tiefenmaße ohne Anschlussklemmenblock. Serie RSP-1500, Universaleingang, Einfachausgang. Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Integrierter Lüfter Sense-Leitung Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Alarmsignalausgang Stromaufteilung bis zu 6000 W (3+1) LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Einfache Installation - Eingangs-Schraubklemmen, Ausgangsschrauben 2 x M8 (im Lieferumfang enthalten) Einstellbare Ausgangsspannung (±10 %) Leistungsfaktorverbesserung nach EN 61000-3-2 EMV gemäß EN 55022 Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, 6448357, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, Mean Well, RSP150024
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 289,64*
€ 313,04*
Frei Haus
ab € 258,88*
€ 321,52*
€ 5,90*
ab € 260,35*
€ 322,40*
€ 6,00*
ab € 311,00*
€ 334,99*
Frei Haus
ab € 337,34*
€ 435,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-TA30HC
ab € 1.042,82*
Zubehör
Hirose
DF11-6DS-2C
ab € 2,40*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 1,99*
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.