Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well 2 -Kanal Einbau Schaltnetzteil 130.9W, 5/12Vdc / 7.7A, 199 x 98 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-644-6941
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RD-125A
EAN/GTIN:
     5056112051404
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5/12V dc
Ausgangsstrom = 7.7A
Nennleistung = 130.9W
Eingangsspannung = 176 ? 264 V ac, 248 ? 373 V dc, 88 ? 132 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 199mm
Breite = 98mm
Tiefe = 38mm
Brumm- und Störspannung = 80 mV Pk-Pk, 120 mV Pk-Pk
Lastausregelung = ±3 %, ±4 %
Netzausregelung = ±1 %, ±2 %
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +70°C
Betriebsdauer = 232400h

UL-Zulassung; TÜV; CB. EN60950, UL60950. Leistungsverringerung um 2 % pro °C über 50 °C bei allen Typen außer: RD50, 65, 125, RS-75-3.3 Leistungsverringerung um 2 % pro °C über 45 °C. RD85, RS-100-3.3, RS-150-3.3 und 5 Leistungsverringerung um 2 % pro °C über 40 °C. 25 W bis 150 W, Universaleingang, Einfach- und Zweifachausgänge. Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Miniaturausführung, hohe Leistungsdichte Hohe Betriebstemperatur bis 70 °C Langlebige Elektrolytkondensatoren bis 105 °C Einfache Installation - Schraubklemmen Einstellbare Ausgangsspannung bei Ausführungen mit Einfachausgang: 10,8 - 13,2 V bei 12 V und 22 - 27,6 V bei 24 V An Ausgang 1 einstellbare Ausgangsspannung bei Ausführungen mit Zweifachausgang: -5 % bis +10 % Bei Zweifachausgängen gilt eine Mindestlast, siehe Ausgangsstrom (im Datenblatt). Die Gesamtlast darf die Nenn-Ausgangsleistung nicht überschreiten. Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2 EMV gemäß EN 55022 Klasse B Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell steckernetzteil, steckernetzgerät, 6446941, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, Mean Well, RD125A
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,99*
€ 29,84*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 34,02*
€ 38,33*
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 43,46*
€ 4,50*
ab € 37,67*
€ 45,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG