Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TV-Tisch mit Aufhängevorrichtung Glass - Herst.Art-Nr.: TABLE003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-642-7136
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  TABLE003
EAN:  k.A.
TV- und Video-Zubehör, TV-Tisch mit Aufhängevorrichtung Glass // Typ=TV-Ständer // TVP-302 Glass Stand for LCD/Plasma TVs up to 50 / TVM-019 Glass Stand for LCD/Plasma TVs up to 42 / Luxury glass and aluminium TV table suitable for LCD, Plasmas and Slimfit TVs up to 42. / Sturdy, 50mm diameter aluminium tubes with bead blast finish / 10mm top shelf thickness, 8mm middle and bottom shelves / Cable management system / H x W x D: 500 x 960 x 460mm
... > TV- und Video-Zubehör > TV Stands > TVP-302 Glass Stand for LCD/Plasma TVs up to 50
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 249,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG