Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multimeter METRAHIT 16i - Herst.Art-Nr.: M216B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-639-3768
Hersteller:  Gossen Metrawatt
Herst.-Nr.:  M216B
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Messgerät, Multimeter, Digital, Isolationstester, RMS, TRMS, Kapazität, Temp., CAT 3, Metrahit 16i // Serie=Metra Hit, Sicherheit=IEC 61010-1, CAT III 300V, CAT II 600V, Maximale Spannungsmessung=600 V, Spannungsgenauigkeit=± 0.25% + 1 D, Displaytyp=LCD // METRA HIT 16i / Multimeter METRA HIT 29S
... > Digital Multimeter > Metrahit > Metra Hit 16i
Weitere Suchbegriffe: Digital Multimeter, METRAHIT, METRA HIT 16i, 6393768, Messgerät, Digital, Isolationstester, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 496,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,00*
€ 590,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG