Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wägezelle 2kg, 15Vdc IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-632-736
Hersteller:
     Tedea Huntleigh
Herst.-Nr.:
     505H-0002-F070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
kraftmesszelle tedea huntleigh
Einpunkt-Kraftmessdose der Serie 1250 mit hoher Kapazität, ausgelegt für die Direktmontage auf großen Plattformen. Die feuchtigkeitsbeständige Schutzbeschichtung stellt langfristige Stabilität im kompensierten Temperaturbereich sicher.
Ermittelte Kraft = Druck
Kraft- / Belastungsmessbereich = 2kg
Erregerspannung max. = 15V dc
Ausgang bei Nennlast = 2MV/V
Gehäusematerial = Aluminium
Schutzart = IP65
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Gesamthöhe = 63mm
Gesamtbreite = 118mm
Gesamttiefe = 26.25mm
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 632736, Automation, Sensoren und Messwandler, Kraftmesszellen, Tedea Huntleigh, 505H0002F070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
6.566.010.309
ab € 241,62*
Zubehör
P.M.A
SG45-115-00000-000
ab € 431,24*
Zubehör
Siemens
7MH4960-2AA01
ab € 442,79*
Zubehör
Wachendorff
Z-SG
ab € 177,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG