Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Uni-Directional 1.5KE62A-E3/54, 85V 1500W, 1,5 KE 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-629-5311
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE62A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 85V
Durchschlagspannung min. = 58.9V
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 53V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 17.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Abmessungen = 9.5 x 5.3 x 5.3mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, unidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: 6295311, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Suppressordioden TVS, Vishay, 15KE62AE354
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,80*
€ 2,142
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG