Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea 1455 RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 75 x 50 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Perancea 1455 RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 75 x 50 x 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6276455
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     RS01/PFL9T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6276455
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Leiterplatten-Gehäuse
Abmessungen Innen = 75 x 50 x 15mm
Länge Innen = 75 mm
Breite Innen = 50 mm
Höhe Innen = 15 mm
Gehäusematerial = Stahl
Anzahl der Pins = 12
Serie = 1455
Stiftdurchmesser = 20mm

Abschirmgehäuse. Diese einzelnen RFI/EMI-Abschirmgehäuse für Leiterplatten bestehen aus einem 20 SWG Stahlrahmen und einem 24 SWG Deckel mit Eingriff, die beide blank verzinnt sind. Geeignet für Einsatz mit Nieder- und Hochfrequenz Oberflächenwiderstand 20 x 10 ;sup>-6 ;/sup> Ω/cm ;sup>2 ;/sup> Leitfähigkeit 5 x 10 ;sup>4 ;/sup> Ω
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
75 x 50 x 15mm
Länge Innen:
75 mm
Breite Innen:
50 mm
Höhe Innen:
15 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Anzahl der Pins:
12
Serie:
1455
Stiftdurchmesser:
20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,08*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.