Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Excelsys 4-Kanal Einbau-Schaltnetzteil, 600W, 269.75 x 89 x 40.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-627-3771
Hersteller:
     Excelsys
Herst.-Nr.:
     XLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Nennleistung = 600W
Eingangsspannung = 120 → 380 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 269.75mm
Breite = 89mm
Tiefe = 40.4mm
Brumm- und Störspannung = ±1%
Lastausregelung = ±0.2%
Netzausregelung = ±0.1%
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +70°C
Gewicht = 750g

EN 60950, UL 60950. UL-Zulassung, CSA. Jedes modulare Netzteil-Chassis wird mit Blindplatten ausgeliefert. 400 W bis 1200 W, Universaleingang. Das erste benutzerkonfigurierbare Netzteil zum schnellen Einbau in ein System. Sagenhafte 90 % Wirkungsgrad in einem 1 HE hohen Gehäuse. Die Ausgangsmodule müssen ins Chassis eingesetzt werden, um die erforderlichen Ausgangsspannungen bis zur Gesamtnennleistung des gewählten Chassis zu erreichen. Plug ; Play Stromversorgung - vom Benutzer konfigurierbar Wirkungsgrad bis 90 % Keine Mindestlast Spannungseinstellung an allen Ausgängen Leistungsfaktorverbesserung nach EN61000-3-2 EMV gemäß EN55022-B Übertemperaturschutz Überspannungs- und Überstromschutz Logiksperre/Aktivierung Netzausfallsignale Betriebstemperatur -20 bis +70 °C (Herabsetzung über 50 °C um 2,5 % pro °C)
Weitere Suchbegriffe: 6273771, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, Excelsys, XLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Excelsys
XG7
ab € 95,93*
Zubehör
Excelsys
XG2
ab € 120,56*
Zubehör
Excelsys
XG4
ab € 85,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.