Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse gerade, B CEE 7/7 / Stecker abgewinkelt, 10 A, 2.5m Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6266616
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6266616
EAN/GTIN:
     5056070935297
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = CEE 7/7
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = abgewinkelt
Länge = 2.5m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10 A
Mantelfarbe = Schwarz
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Leiterquerschnitt = 7 mm
Außenmantelmaterial = PVC

Stecker mit Schutzleiterkontakt auf IEC C13-Netzkabel, von RS Pro. Eine qualitativ hochwertige und langlebige Netzkabelbaugruppe oder Netzkabel für den Anschluss eines Geräts an ein Netzgerät. Dieses Netzkabel ist komplett mit 2-poligem Schutzkontakt-Stecker an einem Ende und mit einem IEC C13-Steckverbinder am anderen Ende ausgestattet, der eine Verbindung mit dem Gerät herstellt. Das Stromkabel verfügt über integrierte Zugentlastungen, die zusätzlichen Schutz und Halt für die Steckverbinder bieten.. Was ist eine Netzkabelbaugruppe?. Konfektionierte Netzkabel sind elektrische Kabel, die bereits mit einem Stecker oder Buchsensteckverbinder abgeschlossen sind. Konfektionierte Netzkabel können mit Steckverbindern an beiden Enden des Kabels, oder nur einer Seite, abgeschlossen werden. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Typen für eine breite Palette an Anforderungen. Was ist ein Schuko-Stecker?. Diese Kabelbaugruppe wird an einem Ende mit einem Schuko-Stecker abgeschlossen, der zu den meistverbreiteten AC-Steckertypen in Europa zählt. Die Schuko-Stecker haben 2 Stifte und werden häufig in europäischen Ländern wie der Schweiz, in Dänemark, Italien und Deutschland verwendet. Obwohl bei Geräten und Maschinen im Vereinigten Königreich ungewöhnlich, kann der Schuko immer noch eine häufige Erscheinung sein, insbesondere bei Rasierapparaten und Ladegeräten. Was ist ein IEC C13-Steckverbinder?. Das andere Ende des Netzkabels ist mit einem komplett angespritzten IEC-C13-Stecker versehen, der zum Anschließen des Netzkabels an ein Gerät dient, das über einen C14-Anschluss verfügt. C13- und C14-Steckverbinder haben 3 Stifte, einen Nennstrom von 10 A und einen max. Temperaturbereich von 70 °C, und sie werden manchmal als IEC- ;quot;Kaltgerätestecker ;quot; bezeichnet. IEC-Steckverbinder entsprechen den IEC 60320-Spezifikationen gemäß der IEC (International Electrotechnical Commission), um sicherzustellen, dass die Steckverbinder gemeinsamen globalen Designstandards entsprechen. Harmonisiertes Kabel. Dieses Netzkabel ist ein harmonisiertes Kabel H05VV-F, das heißt, es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht dem EU-Harmonisierungsstandard. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität von Kabeln, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. Eigenschaften und Vorteile. Flexibles und langlebiges H05VV-F-harmonisiertes Kabel mit Litzenkern und PVC-Isolierung und -Ummantelung Schuko (Euro) 2-poliger Stecker Komplett angespritzte Steckverbinder für Festigkeit und Strapazierfähigkeit Zuverlässige integrierte Zugentlastung für Anschlussunterstützung und Schutz C13-IEC-Universalsteckverbinder. Wofür wird diese Kabelbaugruppe verwendet?. IEC C13-Netzkabel bzw. IEC-Kabel sind zur Verwendung in IEC-Geräten der Klasse I vorgesehen und werden hauptsächlich in Computergeräten eingesetzt, können jedoch auch in einigen Haushalts- und kommerziell genutzten Geräten verwendet werden. Die gängigsten Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. PCs und Festplatten Messeinrichtungen Stromverteilungsgeräte Server und Netzwerkgeräte Instrumentenverstärker IT-Geräte. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
CEE 7/7
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
abgewinkelt
Länge:
2.5m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Leiterquerschnitt:
7 mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 10a, cee stecker, cee-stecker 250v, 6266616, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, SPE191525, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 13,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,05*
€ 14,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1176110
ab € 1,34*
Zubehör
RS Pro
7769113
ab € 2,58*
Zubehör
RS Pro
7769131
ab € 1,50*
Zubehör
RS Pro
488191
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.