Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CPLD (Complex Programmable Logic Device) EPM240T100C5N, MAX II 192 Makrozellen 80 I/O Flash ISP, TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-624-4278
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM240T100C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Complex Programmable Logic Device
CPLD
FLASH-Speicher
flash-speicher
Familie = MAX II
Anzahl der Makro-Zellen = 192
Anzahl der User I/Os = 80
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 24
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 14 x 14 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 14mm
Arbeitsspannnung min. = 2,375 V

Complex Programmable Logic Devices, Altera
Weitere Suchbegriffe: 6244278, Halbleiter, Logik-Schaltungen, CPLDs, Altera, EPM240T100C5N
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,10*
€ 8,28*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 8,80*
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 14,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 146,31*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1070
ab € 14,29*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 17,10*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT003A0X3-SRZ
ab € 7,87*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT006A0X3-SRZ
ab € 10,80*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT012A0X3-SRZ
ab € 13,29*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX003A0X3-SRZ
ab € 5,62*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX006A0X3-SRZ
ab € 9,47*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX012A0X3-SRZ
ab € 10,67*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UDT020A0X3-SRZ
ab € 14,55*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UVT020A0X3-SRZ
ab € 14,15*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 300,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG