Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton xEffect FAZ Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6 A, Abschaltvermögen 10 kA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-624-0349
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C6/1
EAN/GTIN:
     4015082785550
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsautomat
Bereich = xEffect
Serie = FAZ
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 6 A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230 V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Länge = 80mm
Breite = 17.5mm
Tiefe = 73.5mm

IEC 898; BS/EN60-898; EN50 022/DIN46277-3 (BS5584) FAZ-C*/* ; FAZ-S*/* = IEC/EN60947-2. Serie FAZ. Kontaktsystem mit doppelter Unterbrechung und interner Funkenbildungskammer Sperrmechanismus mit Feder und auslösungsfreier Freigabe Deutliche Anzeige der Kontaktposition am vorderen Kippschalter IP20 (IP00); IP30 (bei Montage in einem Verteilerkasten) DIN-Hutschienenmontage Nennspannung: 440 V ac, 50-60 Hz, 48 V dc (2 Pole in Reihe - 125 V dc) Modulbreite: 1-polig 17,5 mm, 2-polig 35 mm und 3-polig 52,5 mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter c6a 1polig, schutzschalter, leitungsschutzschalter eaton, 6240349, Automation, Stromkreisschutz, Eaton, FAZC61
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,97*
€ 13,57*
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 13,187*
€ 15,387*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 15,39*
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,42*
€ 15,65*
Lager 108
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 34,56*
€ 41,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,21*
€ 49,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY4106-7
ab € 7,39*
Zubehör
Eaton
278512
ab € 103,01*
Zubehör
Eaton
278516
ab € 102,74*
Zubehör
Eaton
278510
ab € 35,54*
Zubehör
Eaton
278514
ab € 38,90*
Zubehör
Eaton
278517
ab € 64,23*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 11,89*
Zubehör
Eaton
286055
ab € 12,11*
Zubehör
Eaton
262414
ab € 17,63*
Zubehör
Eaton
291489
ab € 8,21*
Zubehör
Eaton
291477
ab € 6,20*
Zubehör
Eaton
291478
ab € 8,09*
Zubehör
Eaton
291484
ab € 5,28*
Zubehör
Eaton
291479
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
291480
ab € 3,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG