Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens NEOZED-Sicherung Typ D02, Anwendungsbereich gG 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-622-1095
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2332
EAN/GTIN:
     4001869236667
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Strom = 32A
Sicherungsgröße = D02
Betriebsspannung = 400V ac
Anwendungs Kategorie = gG
Ausschaltvermögen = 50 kA @ 400 V ac, 8 kA @ 250 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -5°C
Maximale Betriebstemperatur = +40°C
Adapter Farbe = schwarz
Gehäusematerial = Keramik

DIN VDE 0636-301, IEC 60269-3-1, HD 630.3.1 S3, DIN VDE 0680. NEOZED-Sicherungen, Größe D01/ D02 / D03. Die NEOZED-Sicherungseinsätze der Serie 5SE2 von Siemens haben ein hohes Ausschaltvermögen sowie die Betriebsklasse Gg und sind für allgemeine Anwendungen geeignet. Passende Sicherungsfassung: siehe z. B. Bestellnummer ; 622-0705 622-0705 oder ; 622-0496 622-0496. Geeignete Schraubenadapter: siehe z. B. Bestellnummer ; 622-1180 622-1180 .
Weitere Suchbegriffe: Silized, neozed 32a d02, silized siemens, silized, 6221095, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Siemens, 5SE2332
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,50*
ab € 0,48*
€ 0,58*
10
€ 6,40*
ab € 0,49*
€ 0,60*
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,64*
10
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,64*
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH4163
ab € 0,34*
Zubehör
Siemens
5SG1701
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG