Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Entwicklungskit 802,15,4 - Herstellerartikelnr.: 802.15.4-2.4-DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-621-1082
Hersteller:  Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:  802.15.4-2.4-DK
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Funk, Entwicklung, Kit, 2.4GHz, 802.15.4-2.4-DK
... > ZigBee IEEE 802.15.4 > ZigBee - Silicon Laboratories > 2,4GHz Entwicklungs-Kit
Weitere Suchbegriffe: Funk
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 407,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,00*
€ 484,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG