Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well Einbau Schaltnetzteil 36W, 12Vdc / 3A, 99 x 82 x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-621-0590
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-35-12
EAN/GTIN:
     5056112047674
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 36W
Eingangsspannung = 125 ? 373 V dc, 88 ? 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 99mm
Breite = 82mm
Tiefe = 36mm
Brumm- und Störspannung = 120mV ss
Lastausregelung = ±0.5%
Netzausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +70°C
Betriebsdauer = 249000h

UL-Zulassung; TÜV; CB. EN60950, UL60950. Leistungsverringerung um 2 % pro °C über 50 °C bei allen Typen außer: RD50, 65, 125, RS-75-3.3 Leistungsverringerung um 2 % pro °C über 45 °C. RD85, RS-100-3.3, RS-150-3.3 und 5 Leistungsverringerung um 2 % pro °C über 40 °C. 25 W bis 150 W, Universaleingang, Einfach- und Zweifachausgänge. Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Miniaturausführung, hohe Leistungsdichte Hohe Betriebstemperatur bis 70 °C Langlebige Elektrolytkondensatoren bis 105 °C Einfache Installation - Schraubklemmen Einstellbare Ausgangsspannung bei Ausführungen mit Einfachausgang: 10,8 - 13,2 V bei 12 V und 22 - 27,6 V bei 24 V An Ausgang 1 einstellbare Ausgangsspannung bei Ausführungen mit Zweifachausgang: -5 % bis +10 % Bei Zweifachausgängen gilt eine Mindestlast, siehe Ausgangsstrom (im Datenblatt). Die Gesamtlast darf die Nenn-Ausgangsleistung nicht überschreiten. Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2 EMV gemäß EN 55022 Klasse B Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe: 6210590, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, Mean Well, RS3512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG