Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drosselspule 12µH +/-10% Chip 1812 - Herst.Art-Nr.: ELJFB120KF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-620-8783P
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  ELJFB120KF
EAN:  k.A.
Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Mit Artikel-Nr. 620-8783 auch in Standardverpackung erhältlich. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. // Induktivität, SMD, FB, Draht, vergossen, 1812, 12µH, 10%, 20MHz, 1.9Ohm, 225mA, ELJFB120KF // Induktivität=12µH, Gleichstrom-=225mA, Nennwert Q bei Frequenz=50 a 5MHz, Induktivitätstoleranz=10%, Technologie=Wirewound, Ausführung=Molded
... > Induktivitäten SMD > Smd - 1812, 2220 > Typ 1812 - Serie ELJ
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD - 1812 2220, Typ 1812 - Serie ELJ, 6208783P, SMD, FB, Draht, Induktivität
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
100
€ 6,95*
€ 0,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Vergleichspreis: 100 Stück für € 45,00*
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Panasonic
ELJFB120KF
€ 44,96*
€ 53,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG