Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-620-8474 Herst.-Nr.: ELJFBR33MF EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 620-8474P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Induktivität, SMD, FB, Draht, vergossen, 1812, 0.33µH, 20%, 180MHz, 0.35Ohm, 630mA, ELJFBR33MF // Induktivität=330nH, Gleichstrom-=630mA, Nennwert Q bei Frequenz=30 a 25.2MHz, Induktivitätstoleranz=20%, Technologie=Wirewound, Ausführung=Molded // Typ 1812 - Serie ELJ / SIMID 2220-A Serie / Hohe Strombelastbarkeit / Hohe Induktivitätsnennwerte / Geeignet für Aufsschmelzlöten (Infrarot und Dampfphase) sowie Schalllöten |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD - 1812 2220, Typ 1812 - Serie ELJ, 6208474, SMD, FB, Draht, Induktivität |
|  |  |
|
|