Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD Induktivität FA 1210 5,6uH +/-5% - Herstellerartikelnr.: ELJFA5R6JF


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-620-8244
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  ELJFA5R6JF
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Induktor
Panasonic
Induktivität, SMD, FB, Draht, vergossen, 1210, 5.6µH, 5%, 50MHz, 1.6Ohm, 160mA, ELJFA5R6JF
... > Drosselspulen > SMD Induktivitäten - 1210 > 1210 type Inductive Chips - ELJ Series
Weitere Suchbegriffe: Induktivität
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 56,65*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 50,98*
€ 60,67
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG