Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD Induktivität FA 1210 15uH +/-5% - Herst.Art-Nr.: ELJFA150JF


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-620-7471
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  ELJFA150JF
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Induktor
Panasonic
Induktivität, SMD, FB, Draht, vergossen, 1210, 15µH, 5%, 30MHz, 2.8Ohm, 120mA, ELJFA150JF // Induktivität=15µH, Gleichstrom-=120mA, Nennwert Q bei Frequenz=30 a 2.52MHz, Induktivitätstoleranz=5%, Typ=1210, Technologie=Wirewound, Ausführung=Molded // Typ 1210 SMD-Induktivitäten ? ELJ Serie / SMD Inductors - NLV32 Series / SMD wound coil inductors suitable for a wide range of signal line applications / High Q factor ensures sharp frequency response / Highly heat resistant thermoplastic resin exterior package / Operating temperature range -40°C to +105°C / Applications include: TVs, VCRs, digital cameras, xDSL, car audio, ECU systems, HDDs, etc
... > Induktivitäten SMD > SMD-Induktivitäten - 1210 > Typ 1210 SMD-Induktivitäten ? ELJ Serie
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD-Induktivitäten - 1210, Typ 1210 SMD-Induktivitäten ? ELJ Serie, 6207471, SMD, FB, Draht, Induktivität
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 57,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,50*
€ 68,43
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG