Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-620-7392 Herst.-Nr.: ELJFA221KF EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Induktivität, SMD, FB, Draht, vergossen, 1210, 220µH, 10%, 21Ohm, 45mA, ELJFA221KF // Induktivität=220µH, Gleichstrom-=45mA, Nennwert Q bei Frequenz=20 a 0.796MHz, Induktivitätstoleranz=10%, Typ=1210, Technologie=Wirewound, Ausführung=Molded // Typ 1210 SMD-Induktivitäten ? ELJ Serie / SMD Inductors - NLV32 Series / SMD wound coil inductors suitable for a wide range of signal line applications / High Q factor ensures sharp frequency response / Highly heat resistant thermoplastic resin exterior package / Operating temperature range -40°C to +105°C / Applications include: TVs, VCRs, digital cameras, xDSL, car audio, ECU systems, HDDs, etc |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD-Induktivitäten - 1210, Typ 1210 SMD-Induktivitäten ? ELJ Serie, 6207392, SMD, FB, Draht, Induktivität |
|  |  |
|
|