Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH 9V Block PP3 120mAh - Herstellerartikelnr.: NIMH 9V BLOCK (120MAH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-619-9831
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  NIMH 9V BLOCK (120MAH)
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, wiederaufladbar, 9V block, PP3, 120mAh
... > Batterien > NiMH-Akkus für Konsumelektronik > NiMH, Ansmann
Weitere Suchbegriffe: Batterien, NiMH-Akkus für Konsumelektronik
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 7,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 11 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG