Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH AA 1,2V 2700mAh - Herst.Art-Nr.: NIMH AA CELL (2700MAH)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-619-9780
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  NIMH AA CELL (2700MAH)
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, wiederaufladbar, Größe AA, Mignon, 2700mAh, 1.2V // Größe=AA, Nennspannung=1.2V, Ø=14.5mm, Ø=14.5mm, Kapazität=2700mAh, Höhe=50.5mm // NiMH-Akkus, DIGITAL 2700mAh / Saft NiMH-Akkus, Serie VH, mit Lötfahnen
... > NiMH-Akkus > NiMH-Akkus für Konsumelektronik > NiMH-Akkus, DIGITAL 2700mAh
Weitere Suchbegriffe: Mignon Akku, NiMH-Akkus, NiMH-Akkus für Konsumelektronik, NiMH-Akkus DIGITAL 2700mAh, 6199780, Akku, NiMH, wiederaufladbar, Größe AA, Akkumulator (Instandsetzung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 18,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG