Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD Monitor Touchscreen 12,1" - Herst.Art-Nr.: R12T600-CHM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-619-8636
Hersteller:  Winmate Communications
Herst.-Nr.:  R12T600-CHM1
EAN:  k.A.
Display, LCD, Monitor, industriell, Chassis, Touchscreen, 12.1Zoll // Typ=Gehäusemonitor // Gehäusemonitore / Ersatz von Altgeräten / Produktbereich mit TFT-Monitoren als Ersatz für Röhrenmonitore mit Slow-Scan-Signalen, wie man sie typischerweise in Geräten von Herstellern wie z. B. ABB, Honeywell und Siemens findet. / Slow-Scan-Videosignale von 15 bis 30 kHz / TTL-Signale, analoge Signale und Zeilensprungsignale / 5 x BNC, 9-polige D- und 15-polige D-Anschlüsse / Vollständige Einstellung auf dem Bildschirm / Metallgehäuse mit VESA-Montageelementen auf der Rückseite
... > Industrie-Monitore > Industriemonitore > Gehäusemonitore
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Monitore, Industriemonitore, Gehäusemonitore, 6198636, Display, LCD, Monitor, industriell, TFT-Monitor, Flachbildschirm
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 778,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,00*
€ 925,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG