Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hybrid Induktivität 0,49mH/1,8uH - Herstellerartikelnr.: PLY17BN4912R4A2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-619-7419
Hersteller:  Murata
Herst.-Nr.:  PLY17BN4912R4A2B
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Induktor
Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr.619-7419P auch in Produktionsverpackung erhältlich. Drosselspule, Hybrid, TH, 0.49mH, 1.8µH, 2.4A, Murata, PLY17BN4912R4A2B Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Drosselspulen > Leiterplattenmontage - Hochstrom > Hybrid Inductor Coils - PLY17 Series
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 3,35*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG