Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 230VAC 2S 1Ö - Herst.Art-Nr.: AZM190 02/01RK-230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-617-5116
Hersteller:  Schmersal
Herst.-Nr.:  AZM190 02/01RK-230VAC
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
Sicherheit, Sicherheitsverriegelung, 230V // Serie=AZM190, Sicherheitskontakte=1 N/O, 2 N/C, Spannung Magnetspule=230Vac, Schaltvorgang=Entriegelungsfähigkeit, Betätiger inklusiv=Nein, Haltekraft=1750N, Anschlusstyp=M20 // AZM190 Magnet-Verriegelungseinheiten ? Entriegelungsfähigkeit, IP67 / AZM161 Magnetspulen-Verriegelungen ? Verriegelungs-/Entriegelungsfähigkeit, IP67 / IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-19 / Doppelt isoliertes Thermoplast-Gehäuse mit Schraubanschlussklemmen und 6 Kontakten / Manuelle Entriegelung bei Stromausfall möglich ? siehe Zubehör für M5-Entriegelungstaste / Betätigungsspiel 5,5 mm in Richtung der Betätigung / 30 N Verriegelungskraft / Norm EN60947-5-1 wird nur erfüllt, wenn das gesamte System, bestehend aus Sicherheitssensor- (AZM161), Magnet- (AZM) und Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird. / BG, UL, CSA
... > Sicherheitszuhaltung > Magnet-Sicherheitsschalter > AZM190 Magnet-Verriegelungseinheiten ? Entriegelun
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Magnet-Sicherheitsschalter, AZM190 Magnet-Verriegelungseinheiten ? Entriegelun, 6175116, Sicherheit, Sicherheitsverriegelung, 230V, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 178,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG