Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 110/230V 2S 4Ö - Herst.Art-Nr.: AZM161 SK-12/12RKA-110/230


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-617-5100
Hersteller:  Schmersal
Herst.-Nr.:  AZM161 SK-12/12RKA-110/230
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
Sicherheit, Sicherheitsverriegelung, 110V, 230V // Serie=AZM161, Sicherheitskontakte=2 N/O, 4 N/C, Spannung Magnetspule=110//230Vac, Schaltvorgang=Verriegelungsfähigkeit, Betätigungselement im Lieferumfang enthalten=Nein, Haltekraft=2000N, Anschlusstyp=M16 // AZM161 Magnetspulen-Verriegelung - Ver-/Entriegelungsfähigkeit IP67 / AZM415 Heavy Duty Solenoid Locking Device / IEC947-5-1/EN60947-5-1/DIN VDE0660 Part 200, BG-GS-ET-19, BS5304 / The solenoid interrupts the dead-centre position of a toggle lever system in the locking device, releasing the actuator. / The advantage of this system is that even deformed or misaligned guards subject to a high pulling force (up to 500N) can be unlocked very easily. / An adjustable ball catch allows the guard to be held closed in the unlocked condition, with screw adjustment / Two styles of actuator are available B2 for hinged guards Y axis, and B3 for hinged guards X axis (see above). / Actuator angles are individually adjustable to the actual situation, and both actuators can be used for sliding guards / 2 pairs N/C (positive break, with 1 pair monitoring actuator position and 1 pair monitoring solenoid position), 2 Pairs N/O (for monitoring actuator and solenoid position) / Contact Rating of 4 A (230 Vac) / IP67 / CSA, BG, UL, BIA
... > Sicherheitszuhaltung > Magnet-Sicherheitsschalter > AZM161 Magnetspulen-Verriegelung - Ver-/Entriegelu
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Magnet-Sicherheitsschalter, AZM161 Magnetspulen-Verriegelung - Ver-/Entriegelu, 6175100, Sicherheit, Sicherheitsverriegelung, 110V, 230V, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 159,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG