Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Lineargleitlagereinheit OJUM-06-25, 67 x 78 x 51mm, Wellen-Ø 25mm, 3625N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-4781
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     OJUM-06-25
EAN/GTIN:
     5059041934299
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Lager-Innendurchmesser = 25mm
Gehäuseabmessungen = 67 x 78 x 51mm
Dynamische Traglast = 3625N
Statische Traglast = 25375N
Gehäusebreite = 78mm
Gehäuselänge = 67mm
Gehäusehöhe = 51mm

Lineare Buchseneinheiten - offen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12+ mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, trockengleitlager, 6174781, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Igus, OJUM0625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.