Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Lineargleitlagereinheit OJUM-06-20, 54 x 60 x 42mm, Wellen-Ø 20mm, 2250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-4769
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     OJUM-06-20
EAN/GTIN:
     5059041775151
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Lager-Innendurchmesser = 20mm
Gehäuseabmessungen = 54 x 60 x 42mm
Dynamische Traglast = 2250N
Statische Traglast = 15750N
Gehäusebreite = 60mm
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusehöhe = 42mm

Lineare Buchseneinheiten - offen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12+ mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, trockengleitlager, 6174769, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Igus, OJUM0620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.