Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Lineargleitlagereinheit OJUM-06-12, 39 x 43 x 28mm, Wellen-Ø 12mm, 960N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-4747
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     OJUM-06-12
EAN/GTIN:
     5059041775144
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Lager-Innendurchmesser = 12mm
Gehäuseabmessungen = 39 x 43 x 28mm
Dynamische Traglast = 960N
Statische Traglast = 6720N
Gehäusebreite = 43mm
Gehäuselänge = 39mm
Gehäusehöhe = 28mm

Lineare Buchseneinheiten - offen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12+ mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, trockengleitlager, 6174747, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Igus, OJUM0612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.