Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Lineargleitlagereinheit RJUM-06-30, 79 x 87 x 70mm, Wellen-Ø 30mm, 5100N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-4731
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-06-30
EAN/GTIN:
     5059041934404
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Lineargleitlagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 30mm
Gehäuseabmessungen = 79 x 87 x 70mm
Dynamische Traglast = 5100N
Statische Traglast = 35700N
Gehäusebreite = 87mm
Gehäuselänge = 79mm
Gehäusehöhe = 70mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12 mm - 30 mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Suchbegriffe: Linearlager, Linearlagereinheit, Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 6174731, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Igus, RJUM0630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.