Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Lineargleitlagereinheit RJUM-06-20, 54 x 60 x 50mm, Wellen-Ø 20mm, 2250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-4725
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-06-20
EAN/GTIN:
     5059041934398
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Lineargleitlagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 20mm
Gehäuseabmessungen = 54 x 60 x 50mm
Dynamische Traglast = 2250N
Statische Traglast = 15750N
Gehäusebreite = 60mm
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusehöhe = 50mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12 mm - 30 mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Suchbegriffe: Linearlager, Linearlagereinheit, Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 6174725, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Igus, RJUM0620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.