Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Lineargleitlagereinheit RJUM-06-25, 67 x 78 x 60mm, Wellen-Ø 25mm, 3625N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-4719
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-06-25
EAN/GTIN:
     5059041775137
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Lineargleitlagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 25mm
Gehäuseabmessungen = 67 x 78 x 60mm
Dynamische Traglast = 3625N
Statische Traglast = 25375N
Gehäusebreite = 78mm
Gehäuselänge = 67mm
Gehäusehöhe = 60mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12 mm - 30 mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Suchbegriffe: Linearlager, Linearlagereinheit, Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 6174719, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Igus, RJUM0625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.