Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

e2s SONFL1 Xenon Signalleuchte mit Mehrton-Signalgeber 100dB, Blitz-Licht orange, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-3586
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     SONFL1AC230W/A
EAN/GTIN:
     4049787019405
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Blitz Summer Kombinationen
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung = 230 Vac
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = AC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 100dB
Serie = SONFL1
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Weiß
Anzahl der Töne = 10
Temperatur max. = +55°C

10-Ton-Signalgeber/Rundumleuchte – Sonora. 2-stufiger Alarm mit Lautstärkeregelung Automatische Synchronisierung Xenon-Röhre 4 Ausbrüche für Kabelverschraubungen an der Seite und hinten
Weitere Suchbegriffe: Mehrtonsirene, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, Warntonsirene, Xenon-Signalleuchte, warnleuchte orange 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 6173586, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder-Kombinationen, e2s, SONFL1AC230WA
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,70*
€ 79,05*
€ 4,00*
ab € 75,46*
€ 80,78*
€ 4,95*
ab € 96,84*
€ 102,69*
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 108,94*
18 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 103,68*
€ 109,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.