Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drosselspule 10µH 20A - Herstellerartikelnr.: 7447180


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-617-1300
Hersteller:  Wuerth Elektronik
Herst.-Nr.:  7447180
EAN:  k.A.
Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr.617-1300P auch in Produktionsverpackung erhältlich. Induktivität, rod core, 10µH, 20A, 0.006 Ohm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Drosselspulen > Entstörung > Stabkerne, Typ WE-SD, 3,0bis 14A
Weitere Suchbegriffe: Drosselspulen, Entstörung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 4,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 101 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG