Ferritkern für 13-adriges Flachbandkabel // Typ=Flache Ferritkerne, Impedanz bei 25 , MHz 1 Umdrehung=27 , Ohms, Impedanz bei 100 , MHz 1 Umdrehung=52 , Ohms, Materialgüte=4W1500 , , Maß C=7.7mm, Abmessung D=7.0mm, Maß B=1.1mm, Abmessung E=18.8mm, Breite=7.0 , mm, Länge=23.8 , mm, Höhe=6.3 , mm // Flachkerne / Flachkerne / Ausgelegt zur Eleminierung starker Interferenz in Flachbandkabeln von Digitalgeräten oder / Anzeigensteuerungen. / Wird vor der Montage der Steckverbinder einfach über das Kabel gezogen und durch / Wärmeschrumpfschläuche oder Kleber befestigt. / Lieferbar für 10-, 13-, 16-, 21-, 26-, 30-, 34- und 40-polige Flachbandkabel |