Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drosselspule 2,4µH 12A - Herstellerartikelnummer: 7447110


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-617-1063P
Hersteller:  Wuerth Elektronik
Herst.-Nr.:  7447110
EAN:  k.A.
Lieferung in Produktionsverpackung in einem Beutel! Mit Artikel-Nr.617-1063 auch in Standardverpackung erhältlich. Induktivität, rod core, 2.4µH, 12A, 0.004 Ohm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Drosselspulen > Entstörung > Stabkerne, Typ WE-SD, 3,0bis 14A
Weitere Suchbegriffe: Induktivität
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 2,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 26 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG