Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro AA Akku NiMH 1.2V, 2600mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-0773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     N11AAQ2-270
EAN/GTIN:
     5056070903050
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2600mAh
Anschlusstyp = Standard
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C

Batterien nicht parallel anschließen. RS NiMH-Akkus. Nickel-Metallhybrid-Batterien, auch als NiMH-Akkus bekannt, sind ein alltäglicher Akku für verschiedene Haushalt- und Industriegeräte. NiMH-Akkus haben eine zwei- bis dreimal höhere Kapazität als Nickel-Cadmium-Zellen (NiCd). Diese Batterien können bei Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort für 500 bis 1000 Ladungen bzw. 2 bis 3 Jahre lang halten. Je öfter NiMH-Akkus geladen werden, desto länger halten sie. Ein anderer Name für diesen Batterietyp ist Sekundärzelle. Eigenschaften und Vorteile. Aufladbar. Lange Lebensdauer – die Batterielaufzeit wird in Ladezyklen ausgedrückt. Ein Zyklus ist ein vollständiges Entladen und anschließendes vollständiges Aufladen. NiMH-Akkus übertreffen Alkali-Mangan-Batterien mit einer einzigen Ladung. Vorteilhaft für Geräte mit hoher Stromentnahme. Größeres Vertrauen in das Gerät, das Sie verwenden. Verschiedene Programme zum Recycling von Batterien stehen zur Verfügung. Umweltfreundlicher. Wo kann ich NiMH-Akkus verwenden?. RS Pro bietet eine Reihe von NiMH-Akkus. Sie werden vorwiegend in Digitalkameras, Kleingeräten und anderen Geräte mit hoher Stromaufnahme verwendet, bei denen sie mit einer einzigen Ladung eine Alkali-Mangan-Batterie weit übertreffen. Diese Batterien können in einer Reihe von Alltagsgeräten verwendet werden:. Digitalkameras. Tragbare Videokonsolen. Ferngesteuerte Autos. Heimwerker-Werkzeuge. Medizinische Geräte. Radios. Taschenlampen. Aufladen von NiMH-Akkus. Das richtige Aufladen von NiMH-Akkus ist der Schlüssel für eine hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer. Alle Akkus werden nur mit einer Restladung ausgeliefert und sollten vor Verwendung mit einem Dauerladestrom geladen werden. Sind NiMH-Akkus schädlich?. Das Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Setzen Sie NiMH-Akkus niemals extremer Hitze aus und lassen Sie sie nicht fallen, da dies zu inneren Beschädigungen führen kann. Sicherheitshinweis. Von Kindern fernhalten. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt?. Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung.
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh aa akku, aa akku, 6170773, Batterien, Akkus, AA Akkus, RS Pro, N11AAQ2270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 28,58*
Zubehör
RS Pro
5207143/UK520
ab € 22,52*
Zubehör
RS Pro
5207303/UK-520
ab € 19,48*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 7,55*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 7,54*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 6,40*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 128,04*
Zubehör
Ansmann
5207473-UK
ab € 33,34*
Zubehör
Ansmann
5207463-UK
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.